MYTON INDUSTRIES 4LMC8 Container 18 Cu.-ft. 500 Lbs. Orange | AD8PQQ

MYTON INDUSTRIES 4LMC8 Container 18 Cu.-ft. 500 Lbs. Orange

Raktáron
Tétel: AD8PQQ Modell: 4LMC8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€494.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBordás fali konténer
színeknarancs
befejezBordás fal
Terhelhetőség500 lbs.
AnyagLineáris, kis sűrűségű polietilén
Külső magasság23 "
Külső hossz44 "
Külső szélesség44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.04
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTerhelhetőségAnyagKülső magasságKülső hosszKülső szélességkötetÁr
MYTON INDUSTRIES 4LMA9 konténer 16.5 Cu.-ft. 650 font Szürke | AD8PQG 4LMA9Szürke650 lbs.Lineáris, kis sűrűségű polietilén24 "55 "30 "-€853.88
MYTON INDUSTRIES 4LMC1 konténer 16.5 Cu.-ft. 650 font Fehér | AD8PQH 4LMC1fehér650 lbs.Lineáris, kis sűrűségű polietilén24 "55 "30 "-€853.88
MYTON INDUSTRIES 4LMC2 Konténer 7 Cu.-ft. 350 font Kék | AD8PQJ 4LMC2Kék350 lbs.Lineáris, kis sűrűségű polietilén19 "51.5 "22.5 "-€371.86
MYTON INDUSTRIES 4LMC3 konténer 7 Cu.-ft. 550 font Kék | AD8PQK 4LMC3Kék550 lbs.Lineáris, kis sűrűségű polietilén19 "51.5 "22.5 "-€413.66
MYTON INDUSTRIES 4LMC4 Konténer 23 Cu.-ft. 1200 font Szürke | AD8PQL 4LMC4Szürke1200 lbs.Lineáris, kis sűrűségű polietilén29.5 "44 "44 "-€633.53
MYTON INDUSTRIES 4LMC5 konténer 23 Cu.-ft. 1200 font Fehér | AD8PQM 4LMC5fehér1200 lbs.Lineáris, kis sűrűségű polietilén29.5 "44 "44 "-€633.53
MYTON INDUSTRIES 4LMC6 konténer 14 Cu.-ft. 500 font Kék | AD8PQN 4LMC6Kék500 lbs.Lineáris, kis sűrűségű polietilén29 "41 "28 "-€441.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MYTON INDUSTRIES 4LMC8 Container 18 Cu.-ft. 500 Lbs. Orange
€494.19 /Mértékegység