MULTIFAN V4D63K2M71100 Exhaust Fan 230/460v 60 Hz 24 Inch Depth | AG2BPG 31EG81

MULTIFAN V4D63K2M71100 Exhaust Fan 230/460v 60 Hz 24 Inch Depth

Raktáron
Tétel: AG2BPG Típus: V4D63K2M71100Kereszthivatkozás: 31EG81

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,485.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Csapágy típusZárva, tartósan kenve
CFM @ 0.000-In. SP10700
CFM @ 0.050-In. SP10240
CFM @ 0.125-In. SP10050
Keret anyagÜveggyapot
Teljes terhelésű erősítők6.1/3.5
Teljes terhelés watt1750
Magasság30.5 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 F
Max. Mélység30-3 / 4 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1680
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetBármilyen
Kések száma4
Fázis3
Propeller átm.24 "
Propeller Anyagpolipropilén
Sq. Nyitás szükséges (in.)25-1/2
Hővédelemkocsi
típusKorrózióálló, nagy teljesítményű
Feszültség230/460
Szélesség568868 "
Vezetékvédelem befejezéseFekete porszórt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8414596090

Termék részletek:

    • Szívócső anyaga (acél)
    • Speed Controller (None)

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPSzerelési helyzetKések számaFázisPropeller átm.HővédelemÁr
MULTIFAN 2E25-K-240V kipufogóventilátor 10 hüvelykes 240v | AB6NAP 21A077 2E25-K-240VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda1250Fal6110 "Automatikus€1,720.60
MULTIFAN 2E30-K-240V kipufogóventilátor 12 hüvelykes 240v | AB6DAZ 21A078 2E30-K-240VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda2200Fal6112 "Automatikus€1,540.67
MULTIFAN 4E63-K-240V kipufogóventilátor 24 hüvelykes 240v | AB6DBB 21A080 4E63-K-240VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda10400Fal4124 "Automatikus€3,089.25
MULTIFAN 4E25-K-120V kipufogóventilátor 10 hüvelyk 120v | AB6DBC 21A081 4E25-K-120VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda880Fal6110 "Automatikus€1,425.66
MULTIFAN 6E63-K-120V kipufogóventilátor, 120 V, 24 hüvelykes | AB6DBF 21A084 6E63-K-120VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda7250Fal5124 "Automatikus€2,332.49
MULTIFAN 6E63-K-240V kipufogóventilátor 24 hüvelykes 240v | AB6DBG 21A085 6E63-K-240VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda7250Fal5124 "Automatikus€2,124.78
MULTIFAN 4E30-K-120V elszívó ventilátor 12 hüvelyk 120v | AB6DBJ 21A087 4E30-K-120VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda1375Fal6112 "Automatikus€1,211.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MULTIFAN V4D63K2M71100 Exhaust Fan 230/460v 60 Hz 24 Inch Depth
€2,485.50 /Mértékegység