MULTIFAN 4E40-K-240V kipufogóventilátor, 16 hüvelykes, 240 V | AB6DBR 21A094

MULTIFAN 4E40-K-240V kipufogóventilátor, 16 hüvelykes, 240 V

Raktáron
Tétel: AB6DBR Típus: 4E40-K-240VKereszthivatkozás: 21A094

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,367.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Csapágy típusPecsétes labda
CFM @ 0.000-In. SP2930
CFM @ 0.050-In. SP2830
CFM @ 0.125-In. SP2710
Keret anyagÜveggyapot
Teljes terhelésű erősítők1.1
Teljes terhelés watt280
Magasság21.375 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 F
Max. Mélység10-15 / 16 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1580
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetFal
Kések száma6
Fázis1
Propeller átm.16 "
Propeller Anyagpolipropilén
Sq. Nyitás szükséges (in.)17-7/16
HővédelemAutomatikus
típusKorrózióálló, közepes teljesítményű
Feszültség240
Szélesség21.38 "
Vezetékvédelem befejezéseFekete porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.4975
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414519090
Származási országNL

Termék részletek:

    • A Multifan 4E40-K-240V egy CE- és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező, változtatható sebességű elszívóventilátor, amelyet nedves és korróziónak kitett környezetben való használatra terveztek.
    • Üvegszálas vázzal, F osztályú, 1580 ford./perc fordulatszámú állandóan osztott kondenzátormotorral, tömített golyóscsapágyakkal, polipropilén légcsavarral és acél szívószelepekkel rendelkezik.
    • Ez a Multifan kipufogóventilátor rezgéscsillapító, hangelnyelő kialakítású, és vízszintes és függőleges helyzetben is felszerelhető az optimális működés érdekében.
    • Használhatja a Multifan-t VFMVS-1S sebességszabályozó ezzel a kipufogó ventilátorral a ventilátor sebességének szabályozásához.

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPSzerelési helyzetKések számaFázisPropeller átm.HővédelemÁr
MULTIFAN 2E25-K-240V kipufogóventilátor 10 hüvelykes 240v | AB6NAP 21A077 2E25-K-240VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda1250Fal6110 "Automatikus€1,720.60
MULTIFAN 2E30-K-240V kipufogóventilátor 12 hüvelykes 240v | AB6DAZ 21A078 2E30-K-240VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda2200Fal6112 "Automatikus€1,540.67
MULTIFAN 4E63-K-240V kipufogóventilátor 24 hüvelykes 240v | AB6DBB 21A080 4E63-K-240VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda10400Fal4124 "Automatikus€3,089.25
MULTIFAN 4E25-K-120V kipufogóventilátor 10 hüvelyk 120v | AB6DBC 21A081 4E25-K-120VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda880Fal6110 "Automatikus€1,425.66
MULTIFAN 6E63-K-120V kipufogóventilátor, 120 V, 24 hüvelykes | AB6DBF 21A084 6E63-K-120VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda7250Fal5124 "Automatikus€2,332.49
MULTIFAN 6E63-K-240V kipufogóventilátor 24 hüvelykes 240v | AB6DBG 21A085 6E63-K-240VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda7250Fal5124 "Automatikus€2,124.78
MULTIFAN 4E30-K-120V elszívó ventilátor 12 hüvelyk 120v | AB6DBJ 21A087 4E30-K-120VÁllandó osztott kondenzátorPecsétes labda1375Fal6112 "Automatikus€1,211.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MULTIFAN 4E40-K-240V kipufogóventilátor, 16 hüvelykes, 240 V
€1,367.06 /Mértékegység