Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER STEAM 3/4 581-SS screwed end Y Type Strainer Cast Stainless Steel 3/4 In | AB3DYB 1RNF9

MUELLER STEAM 3/4 581-SS screwed end Y Type Strainer Cast Stainless Steel 3/4 In

Raktáron
Tétel: AB3DYB Model: 3/4 581-SS screwed endKereszthivatkozás: 1RNF9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€444.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Fúvóport (NPT)3 / 8 "
Osztály600
csatlakozásFNPT
AnyagRozsdamentes acél öntvény
Max. Nyomás1480 @ 100 fok F WOG esetén, 1010 @ 750 fok F gőz esetén
KépernyőÖnbeálló
Képernyő méret1 / 16 "
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOsztálycsatlakozásAnyagMax. NyomásKépernyő méretMéretÁr
MUELLER STEAM 1/4 581CS Csavarozott végű Y típusú szűrő Öntött szénacél 1/4 hüvelykes | AB3DXF 1RND5 1/4 581CS csavaros végek600FNPTÖntött szénacél1480 @ 100 fok F WOG esetén, 1010 @ 750 fok F gőz esetén1 / 16 "1 / 4 "€356.76
MUELLER STEAM 3/8 581 CS Csavarozott végű Y típusú szűrő Öntött szénacél 3/8 hüvelykes | AB3DXG 1RND6 3/8 581 CS Csavaros vég600FNPTÖntött szénacél1480 @ 100 fok F WOG esetén, 1010 @ 750 fok F gőz esetén1 / 16 "3 / 8 "€384.25
MUELLER STEAM 1/2 581 CS csavarozott vég Y típusú szűrő öntött szénacél 1/2 hüvelykes | AB3DXH 1RND7 1/2 581 CS csavaros vég600FNPTÖntött szénacél1480 @ 100 fok F WOG esetén, 1010 @ 750 fok F gőz esetén1 / 16 "1 / 2 "€142.28
MUELLER STEAM 3/4 581 CS csavaros vég Y típusú szűrő öntött szénacél 3/4 hüvelykes | AB3DXJ 1RND8 3/4 581 CS csavaros vég600FNPTÖntött szénacél1480 @ 100 fok F WOG esetén, 1010 @ 750 fok F gőz esetén1 / 16 "3 / 4 "€175.32
MUELLER STEAM 1 581 CS Csavarozott végek Y típusú szűrő Öntött szénacél 1 in | AB3DXK 1RND9 1 581 CS Csavaros végek600FNPTÖntött szénacél1480 @ 100 fok F WOG esetén, 1010 @ 750 fok F gőz esetén1 / 16 "1"€363.57
MUELLER STEAM 11/4 581 CS csavarozott végű Y típusú szűrő szénacél 1 1/4 hüvelykes | AB3DXL 1RNE1 11/4 581 CS felhúzott vége600FNPTÖntött szénacél1480 @ 100 fok F WOG esetén, 1010 @ 750 fok F gőz esetén1 / 16 "1.25 "€297.50
MUELLER STEAM 11/2 581 CS csavaros vég Y típusú szűrő Szénacél 1 1/2 In | AB3DXM 1RNE2 11/2 581 CS csavaros vég600FNPTÖntött szénacél1480 @ 100 fok F WOG esetén, 1010 @ 750 fok F gőz esetén1 / 16 "1.5 "€365.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER STEAM 3/4 581-SS screwed end Y Type Strainer Cast Stainless Steel 3/4 In
€444.08 /Mértékegység