MUELLER INDUSTRIES 568-480 csőcsatlakozó 2 hüvelykes 48 hüvelykes szénacél | AE9ZEG 6P928 / 568-480GR

MUELLER INDUSTRIES 568-480 Csőbimbó 2 hüvelyk 48 hüvelyk szénacél

Raktáron
Tétel: AE9ZEG Modell: 568-480Kereszthivatkozás: 6P928 / 568-480GR

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€156.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbimbó
csatlakozásCsavarmenetes
Belül Dia.2.067 "
Hossz48 "
AnyagHorganyzott szénacél
Max. Nyomás940 psi @ 650 fok F
Fém detektálhatóIgen
Dia kívül.2-3 / 8 "
Csőméret2"
menetrend40
Falvastagság0.154 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7306305032
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagÁr
MUELLER INDUSTRIES 568-360GR csőcsatlakozó 2 hüvelykes 36 hüvelykes horganyzott acél | AC3UDQ 2WE83 / 568-360 568-360GR36 "Galvanizált acél€120.33
MUELLER INDUSTRIES 568-240GR csőcsatlakozó 2 hüvelykes 24 hüvelykes szénacél | AC3VZB 2WV32 / 568-240 568-240GR24 "Horganyzott szénacél€89.36
MUELLER INDUSTRIES 568-300GR csőcsatlakozó 2 hüvelykes 30 hüvelykes szénacél | AC3VZC 2WV33 / 568-300 568-300GR30 "Horganyzott szénacél€101.33
MUELLER INDUSTRIES 568-180 csőcsatlakozó 2 hüvelykes 18 hüvelykes szénacél | AE9ZEF 6P924 / 568-180GR 568-18018 "Horganyzott szénacél€70.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 568-480 Csőbimbó 2 hüvelyk 48 hüvelyk szénacél
€156.63 /Mértékegység