Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 566-180GR csőcsatlakozó 1-1/4 hüvelykes 18 hüvelykes szénacél | AC3VYV 2WV26 / 566-180

MUELLER INDUSTRIES 566-180GR Csőbimbó 1-1 / 4 hüvelyk 18 hüvelyk szénacél

Raktáron
Tétel: AC3VYV Modell: 566-180GRKereszthivatkozás: 2WV26 / 566-180
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
€36.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbimbó
csatlakozásCsavarmenetes
Belül Dia.1.38 "
Hossz18 "
AnyagHorganyzott szénacél
Max. Nyomás1145 psi @ 650 fok F
Fém detektálhatóIgen
Dia kívül.1.66 "
Csőméret1.25 "
menetrend40
Falvastagság0.14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7306305032
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
MUELLER INDUSTRIES 566-480GR csőcsatlakozó 1-1/4 hüvelykes 48 hüvelykes szénacél | AC3VYW 2WV27 / 566-480 566-480GR48 "€87.58
MUELLER INDUSTRIES 566-240 csőcsatlakozó 1-1/4 hüvelykes 24 hüvelykes szénacél | AE9ZDX 6P909 / 566-240GR 566-24024 "€47.37
MUELLER INDUSTRIES 566-360 csőcsatlakozó 1-1/4 hüvelykes 36 hüvelykes szénacél | AE9ZDY 6P911 / 566-360GR 566-36036 "€66.97
MUELLER INDUSTRIES 566-600 csőcsatlakozó 1-1/4 hüvelykes 60 hüvelykes szénacél | AE9ZDZ 6P913 / 566-600GR 566-60060 "€109.25
MUELLER INDUSTRIES 566-720 csőcsatlakozó 1-1/4 hüvelykes 72 hüvelykes szénacél | AE9ZEA 6P914 / 566-720GR 566-72072 "€106.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 566-180GR Csőbimbó 1-1 / 4 hüvelyk 18 hüvelyk szénacél
€36.07 /Mértékegység