Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 565-300 csőcsatlakozó 1 hüvelykes 30 hüvelykes szénacél | AE9ZDT 6P902 / 565-300GR

MUELLER INDUSTRIES 565-300 Csőbimbó 1 hüvelyk 30 hüvelyk szénacél

Raktáron
Tétel: AE9ZDT Modell: 565-300Kereszthivatkozás: 6P902 / 565-300GR

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€41.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbimbó
csatlakozásCsavarmenetes
Belül Dia.1.049 "
Hossz30 "
AnyagHorganyzott szénacél
Max. Nyomás1315 psi @ 650 fok F
Fém detektálhatóIgen
Dia kívül.1.315 "
Csőméret1"
menetrend40
Falvastagság0.133 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7306305032
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
MUELLER INDUSTRIES 565-600GR csőcsatlakozó 1 hüvelykes 60 hüvelykes szénacél | AC3VYR 2WV23 / 565-600 565-600GR60 "€74.67
MUELLER INDUSTRIES 565-180 csőcsatlakozó 1 hüvelykes 18 hüvelykes szénacél | AE9ZDQ 6P900 / 565-180GR 565-18018 "€26.73
MUELLER INDUSTRIES 565-240 csőcsatlakozó 1 hüvelykes 24 hüvelykes szénacél | AE9ZDR 6P901 / 565-240GR 565-24024 "€33.89
MUELLER INDUSTRIES 565-360 csőcsatlakozó 1 hüvelykes 36 hüvelykes szénacél | AE9ZDU 6P903 / 565-360GR 565-36036 "€49.26
MUELLER INDUSTRIES 565-480 csőcsatlakozó 1 hüvelykes 48 hüvelykes szénacél | AE9ZDV 6P904 / 565-480GR 565-48048 "€62.42
MUELLER INDUSTRIES 565-720 csőcsatlakozó 1 hüvelykes 72 hüvelykes szénacél | AE9ZDW 6P906 / 565-720GR 565-72072 "€78.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 565-300 Csőbimbó 1 hüvelyk 30 hüvelyk szénacél
€41.68 /Mértékegység