Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 1WKV3 redukáló egészségügyi póló Pvc 6 x 6 x 4 hüvelykes | AB4ALZ

MUELLER INDUSTRIES 1WKV3 Redukáló szaniter pólusú PVC 6 x 6 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4ALZ Modell: 1WKV3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€156.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgészségügyi tee
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret6 "x 6" x 4 "
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 1CNW8 redukáló egészségügyi póló 2 x 1 1/2 x 2 hüvelykes | AA9EAX 1CNW82 "x 1-1 / 2" x 2 "€10.33
MUELLER INDUSTRIES 1CNW9 redukáló egészségügyi póló 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | AA9EAY 1CNW92 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "€9.21
MUELLER INDUSTRIES 1WJN9 egészségügyi póló 4 x 4 x 2 x 2 hüvelykes agy PVC | AB4ADP 1WJN94 "x 4" x 2 "x 2"€65.81
MUELLER INDUSTRIES 1WJP3 egészségügyi póló 1-1/2 hüvelykes agy PVC | AB4ADT 1WJP31.5 "€6.23
MUELLER INDUSTRIES 1WJP4 egészségügyi póló Pvc 2 hüvelyk 140 fok F | AB4ADU 1WJP42"€7.57
MUELLER INDUSTRIES 1WJP5 egészségügyi póló Pvc 3 hüvelyk 140 fok F | AB4ADV 1WJP53"€28.45
MUELLER INDUSTRIES 1WJP6 egészségügyi póló Pvc 4 hüvelykes 140 fok F | AB4ADW 1WJP64"€43.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKV3 Redukáló szaniter pólusú PVC 6 x 6 x 4 hüvelyk
€156.83 /Mértékegység