Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 1WKK2 adapter csatlakozó PVC 4 x 3 hüvelyk 1500 Psi | AB4AKH

MUELLER INDUSTRIES 1WKK2 adapter csatlakozó PVC 4 x 3 hüvelyk 1500 Psi

Raktáron
Tétel: AB4AKH Modell: 1WKK2
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
€19.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaDWV Hub x SD Hub
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret4 "x 3"
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 1WKK3 adapter csatlakozó PVC 4 hüvelyk 1500 Psi | AB4AKJ 1 WKK34"€26.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKK2 adapter csatlakozó PVC 4 x 3 hüvelyk 1500 Psi
€19.88 /Mértékegység