Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 1WJT8 Wye 1-1/2 hüvelykes agy PVC | AB4AEP

MUELLER INDUSTRIES 1WJT8 Wye 1-1 / 2 hüvelykes hub Pvc

Raktáron
Tétel: AB4AEP Típus: 1WJT8
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
€10.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételipszilon
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.5 "
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 1WJU1 Wye 2 hüvelykes agy PVC | AB4AER 1WJU12"€11.18
MUELLER INDUSTRIES 1WJU3 Wye 3 hüvelykes agy PVC | AB4AEU 1WJU33"€29.44
MUELLER INDUSTRIES 1WJU5 Wye 4 hüvelykes agy PVC | AB4AEW 1WJU54"€47.57
MUELLER INDUSTRIES 1WKW2 Wye Pvc 6 hüvelyk 1500 Psi 140 fok F | AB4AMH 1WKW26"€145.19
MUELLER INDUSTRIES 06137 Reducing Wye 6 x 6 x 4 hüvelykes agy PVC | AC9JFM 3GUT8 061376 "x 6" x 4 "€110.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJT8 Wye 1-1 / 2 hüvelykes hub Pvc
€10.81 /Mértékegység