Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MSA 475370 keménykalap teljes karimájú zöld | AD8TTJ 4MD32

MSA 475370 keménykalap teljes karimájú zöld

Raktáron
Tétel: AD8TTJ Típus: 475370Kereszthivatkozás: 4MD32

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€56.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédősisak
TartozékokIgen
ANSI osztályE
ANSI típus1
színekZöld
Megfelel a kalap méretének6-1 / 2-től 8-ig
GrafikaEgyik sem
Shell Anyagpolietilén
Méretegy méret
StílusTeljes karimájú
Felfüggesztés4 pt. Racsnis
légtelenítőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód6506106075
Származási országUS

Termék részletek:

Az MSA 475370 teljes karimájú keménykalapot az MSA tartozékokkal együtt használják a veszélyes fejsérülések elleni védelem érdekében. Ez az 1. típusú, E osztályú kalap az építőiparban, a gáziparban, az olajiparban és a petrolkémiai iparban használható.

Jellemzők:

  • Az MSA 475370 teljes karimájú keménykalap szűz, nagy sűrűségű polietilén (HDPE) héjjal és UV-gátlóval rendelkezik.
  • Ez a V-Gard hornyos keménykalap univerzális mérettel rendelkezik, amely a legtöbb fejhez illeszkedik.
  • Fas-Trac III (4-Point) felfüggesztéssel rendelkezik az ütéselnyelés érdekében, megelőzve a fejsérüléseket.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA Z94.1-2014
  • ANSI / ISEA Z89.1-2014

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú rögzítést tartalmaz az MSA 475370 teljes karimájú keménykalap?

A. Oldalsó nyílások.

K. Hogyan kell karbantartani ezt a zöld keménykalapot?

A.

  • Mindig tisztítsa meg a sisak szerelvényét enyhe szappannal (mosószer nélkül) és meleg vízzel vagy az MSA bizalom plusz tisztító oldatával.
  • A hosszú élettartam érdekében ne ejtse le vagy dobja el a sisakot.
  • Ügyeljen arra, hogy a sisakot száraz és tiszta környezetben tárolja.

Termékváltozatok

TermékekModellFelfüggesztésTartozékokANSI osztályszínekMegfelel a kalap méreténekGrafikaShell AnyagMéretÁr
MSA 10071157 keménykalap teljes karimájú Us zászló Csillagok/csíkok | AA8YVA 1AVT1 100711574 pt. RacsnisNemEPiros / fehér / kék6-1 / 2-től 8-igFreedom Series(TM) amerikai zászló csillagokkal és csíkokkalpolietilén6 1/2 - 8€102.74
MSA 10071159 keménykalap teljes karimájú zászló 2 sassal | AA8YVB 1AVT2 100711594 pt. RacsnisNemEPiros / fehér / kék / arany6-1 / 2-től 8-igFreedom Series(TM) amerikai zászló 2 sassalpolietilén6 1/2 - 8€102.74
MSA 475367 keménykalap teljes karimájú szürke | AB2JWD 1MDV6 4753674 pt. RacsnisIgenESzürke6-1 / 2-től 8-igEgyik sempolietilén6 1/2 - 8€56.31
MSA 496075 keménykalap teljes karimájú narancssárga | AB6UBK 22EY76 496075RatchetIgenEnarancs6-1 / 2-től 8-ig-polietilénegy méret€56.31
MSA 815570 keménykalap teljes karimájú lime zöld | AB6UBL 22EY78 815570RatchetIgenEZöldcitrom zöld6-1 / 2-től 8-ig-polietilénegy méret€56.31
MSA 454735 keménykalap teljes karimájú hornyolt Pinlock zöld | AD2MUA 3RRL2 454735PIN zárIgenEZöld6-1 / 2-től 8-igEgyik sempolietilénegy méret€40.74
MSA 454734 keménykalap teljes karimájú hornyolt Pinlock narancssárga | AD2MUB 3RRL3 454734PIN zárIgenEnarancs6-1 / 2-től 8-igEgyik sempolietilénegy méret€40.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MSA 475370 keménykalap teljes karimájú zöld
€56.31 /Mértékegység