Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MSA 10154181 CO / H2S többgáz detektor foszforeszkáló | AG3PJP 33RJ42

MSA 10154181 Multi-Gas detektor CO/H2S foszforeszkáló

Raktáron
Tétel: AG3PJP Típus: 10154181Kereszthivatkozás: 33RJ42

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,208.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbb gázérzékelő
Riasztás beállításaÁllítható
Riasztás típusaHallható, vizuális, vibráló
Az akkumulátor élettartamának18 hónap
Akkumulátor típusLítium
Mélység1-29 / 32 "
ÉszleliSzén-monoxid, hidrogén-szulfid
kijelzőMonokróm
Gáz típusaCO, H2S
Magasság3 13 / 32 "
Ház színeFoszforeszkáló
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól +50 fokig C (-4 foktól +122 fokig F)
Felbontás0.1 ppm
Érzékelő tartomány0 - 100 ppm
Szélesség2 7 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.21
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9027100000

Termékváltozatok

TermékekModellTételAz akkumulátor élettartamánakAkkumulátor típusÜzemi hőm. HatótávolságFelbontásÉrzékelő tartománySzélességMélységÁr
MSA 10154072 CO / H2S többgázérzékelő szénszürke | AG3PJE 33RJ32 10154072Több gázérzékelő18 hónapLítium-20 foktól +50 fokig C (-4 foktól +122 fokig F)0.1 ppm0 - 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,473.49
MSA 10154073 többgáz-érzékelő CO/NO2 szénszürke | AG3PJF 33RJ33 10154073Több gázérzékelő18 hónapLítium-20 foktól +50 fokig C (-4 foktól +122 fokig F)0.1 ppm0 - 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,384.85
MSA 10154074 többgáz-érzékelő CO/H2 szénszürke | AG3PJG 33RJ34 10154074Több gázérzékelő18 hónapLítium-20 foktól +50 fokig C (-4 foktól +122 fokig F)1 ppm0 - 1999 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,465.30
MSA 10154182 Többgázos érzékelő CO-H2/H2S | AG3PJQ 33RJ43 10154182Több gázérzékelő18 hónapLítium-20 foktól +50 fokig C (-4 foktól +122 fokig F)0.1 ppm0 - 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,202.75
MSA 10154184 Multi-Gas detektor CO/NO2 foszforeszkáló | AG3PJT 33RJ45 10154184Több gázérzékelő18 hónapLítium-20 foktól +50 fokig C (-4 foktól +122 fokig F)0.1 ppm0 - 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,176.74
MSA 10178356 gázérzékelő, faszén, LiPo elem típusa | CD3HPR 403U15 10178356Több gázérzékelő24 XNUMX óra.Lithium Polymer-40 foktól 140 fokig FO2 0.1 térfogat%, H2S 1 ppm, CO 1 ppm, LEL 1%-6"2"€3,511.86
MSA A-ALT5XALK0200C010 gázérzékelő | CT3XHN 58PP22 A-ALT5XALK0200C010Gázérzékelő-------€5,295.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MSA 10154181 Multi-Gas detektor CO/H2S foszforeszkáló
€1,208.63 /Mértékegység