Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MSA 10128643 automatizált tesztrendszer 12 magasság x 8 hosszúság x 6-1/2 szélesség hüvelyk | AF7ZNV 23YE06

MSA 10128643 Automatizált tesztrendszer 12 magasság x 8 hossz x 6-1/2 szélesség hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7ZNV Típus: 10128643Kereszthivatkozás: 23YE06

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€5,299.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatizált tesztrendszer
ChargerNem számít
Henger tartóBeleértve
Magasság12 "
Hossz8"
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között
Áramforrás100-240 V AC, 47-63 Hz
RegulatorNem (6BU75)
Kivehető memóriakártyaNem (23YE16)
ÁllapotjelzőIgen
Tesztelési időÜtésteszt 15 mp, kalibrálás 60 mp, érzékelő válasz és törlési idő kevesebb 15 mp.
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9028100000

Termék részletek:

    • Vezetékes Ethernet (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MSA 10128625 automatizált tesztrendszer 12 magasság x 8 hossz x 6-1/2 szélesség hüvelyk | AF7ZMX 23YD97 10128625€7,417.47
MSA 10128626 Automatizált tesztrendszer 100-240 vac | AF7ZMY 23YD98 10128626€6,874.98
MSA 10128627 automatizált tesztrendszer 12 magasság x 8 hosszúság x 6-1/2 szélesség hüvelyk | AF7ZMZ 23YD99 10128627€6,333.20
MSA 10128628 Automatizált tesztrendszer 100-240 vac | AF7ZNP 23YE01 10128628€5,587.10
MSA 10128629 automatizált tesztrendszer 12 magasság x 8 hosszúság x 6-1/2 szélesség hüvelyk | AF7ZNQ 23YE02 10128629€6,307.57
MSA 10128630 automatizált tesztrendszer 100-240 vac | AF7ZNR 23YE03 10128630€6,625.66
MSA 10128641 automatizált tesztrendszer 12 magasság x 8 hossz x 6-1/2 szélesség hüvelyk | AF7ZNT 23YE04 10128641€5,805.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MSA 10128643 Automatizált tesztrendszer 12 magasság x 8 hossz x 6-1/2 szélesség hüvelyk
€5,299.75 /Mértékegység