Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MSA 10115862 Visor polikarbonát árnyékoló 5 Ir 8 x 17-1/4 hüvelyk | AF7PML 22EY54

MSA 10115862 Visor polikarbonát árnyékoló 5 Ir 8 x 17-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7PML Típus: 10115862Kereszthivatkozás: 22EY54
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
€68.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArcvédő üveg
színek5. árnyék IR
Veszélykockázati kategória (HRC)0
AnyagPolikarbonát
Visor magassága8"
Visor vastagsága0.07 "
Visor szélessége17.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926909987

Termék részletek:

    • Dielektromos védelem (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVisor magasságaVisor szélességeÁr
MSA 10115859 Visor Polikarbonát Shade 3 Ir 8x17-1/4 In | AB6UBG 22EY51 101158593. árnyék IR8"17.25 "€61.64
MSA 10115836 Visor polikarbonát átlátszó 8x17 hüvelykes | AB6UBH 22EY56 10115836Szűrő kikapcsolása8"17 "€17.80
MSA 10115840 Arcvédő szemellenző keretek darab tiszta | AC6MGM 34G162 10115840-8"17 "€18.68
MSA 10115853 Arcvédő szemellenző keretek darab tiszta | AC6MGN 34G163 10115853-10.375 "17 "€74.11
MSA 10115854 Arcvédő szemellenző keretek, zöld | AC6MGP 34G164 10115854-10.375 "17 "€79.04
MSA 10115856 Arcvédő szemüvegkeretek Prop Clear | AC6MGQ 34G165 10115856-8"17 "€40.96
MSA 10115851 Arcvédő szemüvegkeretek Prop Clear | AC6MGR 34G166 10115851-9.25 "18 "€44.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MSA 10115862 Visor polikarbonát árnyékoló 5 Ir 8 x 17-1/4 hüvelyk
€68.30 /Mértékegység