Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MSA 10049806 Oxigén csere érzékelő | AF3WVM 8DU81

MSA 10049806 Csere oxigénérzékelő

Raktáron
Tétel: AF3WVM Típus: 10049806Kereszthivatkozás: 8DU81

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€645.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere érzékelő
Kémiai formulaO2
ÉszleliOxigén
Felbontás0.1%
Érzékelő tartomány0 - 25%
Temp. Hatótávolság0 foktól 40 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8543704000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉszleliFelbontásÉrzékelő tartományTemp. HatótávolságÁr
MSA 10106722 csereérzékelő éghető anyagok | AE3QMX 5ERK9 10106722Éghető anyagok1% LEL0 - 100%-10 foktól 40 fokig€1,044.94
MSA 10106725 csereérzékelő Co H2s | AE3QMY 5ERL2 10106725Szén-monoxid, hidrogén-szulfidCO 1 ppm, H2S 1 ppmCO0-1999 ppm, H2S0-200 ppm-10 foktól 40 fokig€1,159.31
MSA 10106729 Oxigén csere érzékelő | AE3QMZ 5ERL3 10106729Oxigén0.1 térfogat%0-30% Vol-10 foktól 40 fokig€865.17
MSA 10121227 csereérzékelő hidrogén-szulfid | AG3PKB 33RJ53 10121227Hidrogén-szulfid1 ppm0 - 200 ppm-10 és 40 °C között, 14 és 104 °C között€808.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MSA 10049806 Csere oxigénérzékelő
€645.68 /Mértékegység