Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOSMATIC 59.902 Rotary Union Dyt 90 Nptf x Apa 3/4 x 3/8in | AD3MEN 40E982

MOSMATIC 59.902 Rotary Union Dyt 90 Nptf x Apa 3/4 x 3/8in

Raktáron
Tétel: AD3MEN Típus: 59.902Kereszthivatkozás: 40E982
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
€1,029.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel40E982
Test Dia.2.36 "
csatlakozásNPTF
Folyikegyetlen
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás5000 psi
Max. Sebesség2000 RPM
Max. Hőmérséklet250 fok F
ForgásÖnforgó
Méret3/4 "F bemenet - kimenet G3 / 8" dugó
típusDYT 90 fokos nagy fordulatszámú négyes csapágyrendszer, forgó, keményfém tömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4535
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412200035
Származási országCH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOSMATIC 59.902 Rotary Union Dyt 90 Nptf x Apa 3/4 x 3/8in
€1,029.71 /Mértékegység