Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOSMATIC 59.163 Rotary Union Dyt Swivel Nptf x Male 3/8in | AD3MEM 40E981

MOSMATIC 59.163 Rotary Union Dyt Swivel Nptf x Apa 3/8in

Raktáron
Tétel: AD3MEM Típus: 59.163Kereszthivatkozás: 40E981

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€809.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel40E981
Test Dia.2.36 "
csatlakozásNPTF
Folyikegyetlen
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás5000 psi
Max. Sebesség2000 RPM
Max. Hőmérséklet250 fok F
ForgásÖnforgó
Méret3/8 "F bemenet - kimenet G3 / 8" dugó
típusDYT nagy fordulatszámú négyes csapágyas rendszer forgó, keményfém tömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3005
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412200035
Származási országCH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOSMATIC 59.163 Rotary Union Dyt Swivel Nptf x Apa 3/8in
€809.90 /Mértékegység