MORSE DRUM GEK-2-300-3-575 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 2-300-3-575

Tétel: CD8YYH Modell: GEK-2-300-3-575
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€11,590.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlkatrész készlet
Magasság63.25 "
Hossz92 "
KapcsolótípusAC tápellátású
típusDupla dobozos pohár
Szélesség52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 225
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)256.54
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapcsolótípustípusÁr
MORSE DOB GEK-1-300-1-115 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 1-300-1-115-höz | CD8YWZ GEK-1-300-1-11535.28 "AC tápellátásúEgyetlen dobozos pohár€9,889.09
ajánlatkérés
MORSE DOB GEK-1-300-1-220-50 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 1-300-1-220-50-hez | CD8YXA GEK-1-300-1-220-5035.28 "AC tápellátásúEgyetlen dobozos pohár€7,854.45
ajánlatkérés
MORSE DOB GEK-1-300-1-230 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 1-300-1-230-hoz | CD8YXB GEK-1-300-1-23035.28 "AC tápellátásúEgyetlen dobozos pohár€7,854.45
ajánlatkérés
MORSE DOB GEK-1-300-3-220-50 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 1-300-3-220-50-hez | CD8YXC GEK-1-300-3-220-5035.28 "AC tápellátásúEgyetlen dobozos pohár€7,854.45
ajánlatkérés
MORSE DOB GEK-1-300-3-230 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 1-300-3-230-hoz | CD8YXD GEK-1-300-3-23035.28 "AC tápellátásúEgyetlen dobozos pohár€10,537.23
ajánlatkérés
MORSE DOB GEK-1-300-3-380-50 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 1-300-3-380-50-hez | CD8YXE GEK-1-300-3-380-5035.28 "AC tápellátásúEgyetlen dobozos pohár€7,854.45
ajánlatkérés
MORSE DOB GEK-1-300-3-440-50 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 1-300-3-440-50-hez | CD8YXF GEK-1-300-3-440-5035.28 "AC tápellátásúEgyetlen dobozos pohár€7,854.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM GEK-2-300-3-575 készlet, ház biztonsági reteszeléssel, 2-300-3-575
€11,590.97 /Mértékegység