MORSE DOB 400A-96-114 Hydra-Lift Karrier, 2.44 m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitás | AF6EJN

MORSE DRUM 400A-96-114 Hydra-Lift Karrier, 2.44 m, légerő emelő és billenő, 363 kg űrtartalom

Tétel: AF6EJN Modell: 400A-96-114
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,710.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydra-Lift Karrier
AkcióEmelés, szállítás és adagolás
Kapacitás800 lbs.
Adagolási magasság96 "
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob anyagMűanyag, szál
Dob forgása360 fok
Dob mérete55 gal.
Magasság96 "
Hossz72.5 "
LiftLégierő
Lift stílusAir Power
Művelet típusaAir Power
Forgatás típusaElőre hátra
billentseLégierő
Tilt stílusAir Power

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 187.2
Hajó magassága (cm)187.96
Hajó hossza (cm)200.66
Hajószélesség (cm)132.08
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mozgassa a dobokat emelt területekről ezzel az emelővel
    • Hydra-lift mechanizmus, amely lehetővé teszi bármilyen dob kényelmes töltését
    • Acél vagy szálas dobok támogatására készült
    • Hordozhatóságra tervezték, és bármilyen dobig felfelé mozoghat
    • Öntse ki a tartalmát egy dobból ezzel az emelő adagoló funkciójával
    • Padlózáró mechanizmus a berendezés stabilizálására rakodás vagy kirakodás közben

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Öntési magasságAdagolási magasságRobbanásbiztosMotorvezérlésMotorház kialakításaMűvelet típusaDia kívül.FázisÁr
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, kézi szivattyús emelő, kézi hajtókar, 363 kg Kapacitás | AF6EHA 400A-60-72 "---Kézikönyv--€5,109.72
MORSE DOB 400A-60-110 hidraulikus emelőkarrier, erőemelő és billenő, 1 fázisú, 363 kg Kapacitás | AF6EHB 400A-60 110--72 "Nem-Teljesen zárt ventilátor hűtöttElektromos energia-1€9,540.31
MORSE DOB 400A-60-111 hidraulikus emelőkarrier, erőemelő és billenő, exp-álló 1-fázisú | AF6EHC 400A-60 111--72 "Igen-RobbanásbiztosElektromos energia-1€10,696.46
MORSE DOB 400A-60-112 hidraulikus emelőkarrier, erőemelő és billenő, exp-álló 3-fázisú | AF6EHD 400A-60 112-----Robbanásbiztos--3€8,973.14
MORSE DOB 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Kapacitás | AF6EHE 400A-60 113--72 "Nem-Teljesen zárt ventilátor hűtöttElektromos energia--€10,001.15
MORSE DOB 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Billenő, 363 kg Kapacitás | AF6EHF 400A-60 114--72 "---Air Power--€9,338.18
MORSE DOB 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12V DC Power Lift / Tilt, 363 kg Kapacitás | AF6EHG 400A-60 115--72 "Nem--Akkumulátor teljesítmény--€8,877.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 400A-96-114 Hydra-Lift Karrier, 2.44 m, légerő emelő és billenő, 363 kg űrtartalom
€9,710.08 /Mértékegység