MORSE DRUM 28-5BV dobos kézi szivattyú bizonyos oldószerekhez / savakhoz / aromás anyagokhoz / xilolhoz | AG7GTN

MORSE DRUM 28-5BV dobos kézi szivattyú bizonyos oldószerekhez / savakhoz / aromás anyagokhoz / xilolhoz

Raktáron
Tétel: AG7GTN Modell: 28-5BV

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,072.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobkulcs
Adapter mérete2"
Adapter típusaNPT Bung
Használatra On55 gal. Dobok
TömítőanyagViton
Tömlő hossza8 ft.
Tömlő anyagaTérhálós polietilén
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNPT
Max. Fej25 ft.
Max. Nyomás10 psi
Max. Hőmérséklet80 fok. F
Max. Viszkozitás2200 SSU
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNPT
A szivattyú testének anyagaRyton
Tömítés anyagaViton
Szívócső mérete1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 28-5BV dobos kézi szivattyú bizonyos oldószerekhez / savakhoz / aromás anyagokhoz / xilolhoz
€1,072.07 /Mértékegység