MORSE DRUM 2654-P csapágy, 2-15 / 16 hüvelykes párna blokk

Raktáron
Tétel: CD9ACD Modell: 2654-P

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€794.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó
Méret2 15 / 16 "
típusPárnázó csapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8431390090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.TételDia kívül.MéretÁr
MORSE DOB 1375-p csapágy, 3/4 hüvelykes belső átm. x 1 hüvelyk külső átm. x 1 hüvelykes méret | CD8ZKB 1375-o3 / 4 "Hordozó1"-€9.53
MORSE DOB 1875-p csapágy, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 6 hüvelykes átmérőjű kerék | CD8ZTM 1875-o3 / 4 "Hordozó--€17.87
MORSE DOB 18-P csapágy, 1 hüvelyk belső átm. x 2-1/2 hüvelykes méret | CD8ZTR 18-P1"Hordozó--€23.45
ajánlatkérés
MORSE DOB 1906-P csőcsapágy, 1/2 hüvelykes furat, 1-5 gallon kapacitás | CD8ZTU 1906-P-Hordozó--€32.73
ajánlatkérés
MORSE DOB 19-P csapágy, 3/4 hüvelykes belső átm. x 2-1/2 hüvelykes méret | CD8ZVB 19-P3 / 4 "Hordozó--€22.64
MORSE DOB 222-P Csapágy | CD8ZXH 222-P-Hordozó--€15.68
MORSE DRUM 237-p Főtengelycsapágy | CD8ZZE 237-o-Hordozó--€5.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 2654-P csapágy, 2-15 / 16 hüvelykes párna blokk
€794.89 /Mértékegység