Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOON AMERICAN 7171-1521 ipari ködfúvóka 1-1/2 hüvelykes fekete | AE7VEE 6ANW4

MOON AMERICAN 7171-1521 Ipari ködfúvóka 1-1/2 hüvelykes fekete

Raktáron
Tétel: AE7VEE Modell: 7171-1521Kereszthivatkozás: 6ANW4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€163.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari ködfúvóka
Aktiválja ByCsavar
test anyagaSárgaréz
Lökhárító színeFekete
befejezSárgaréz
Áramlási sebesség85 gpm
Fogantyú típusaStandard
Bemeneti méret1.5 "
Max. Nyomás100 psi
Spray mintaTalajfolyam
Menet típusaNH

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagabefejezÁramlási sebességBemeneti méretMenet típusaÁr
MOON AMERICAN 520-1011 ipari ködfúvóka 1 hüvelykes fekete | AE7VDR 6ANV2 520-1011BronzSárgaréz36 gpm1"NPSH€207.33
MOON AMERICAN 520-1021 ipari ködfúvóka 1 hüvelykes fekete | AE7VDT 6ANV3 520-1021BronzSárgaréz36 gpm1"NH€194.75
MOON AMERICAN 520-2011 ipari ködfúvóka 2 hüvelykes fekete | AE7VDU 6ANV4 520-2011BronzSárgaréz108 gpm2"NPSH€167.34
MOON AMERICAN 7171-1511 Ipari ködfúvóka 1-1/2 hüvelykes fekete | AE7VED 6ANW3 7171-1511SárgarézSárgaréz85 gpm1.5 "NPSH€170.05
MOON AMERICAN 516-0754 ipari ködfúvóka 3/4 hüvelykes fekete | AE7VMB 6APP7 516-0754AlumíniumAlumínium10-24 gpm3 / 4 "GH€254.27
MOON AMERICAN 516-1014 ipari ködfúvóka 1 hüvelykes fekete | AE7VMC 6APP8 516-1014AlumíniumAlumínium10-24 gpm1"NPSH€254.92
MOON AMERICAN 516-1024 ipari ködfúvóka 1 hüvelykes fekete | AE7VMD 6APP9 516-1024AlumíniumAlumínium10-24 gpm1"NH€259.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOON AMERICAN 7171-1521 Ipari ködfúvóka 1-1/2 hüvelykes fekete
€163.68 /Mértékegység