Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOON AMERICAN 506P-1514 szétszedő fúvóka 1-1/2 hüvelykes merev timsó. | AD4FKL 41H469

MOON AMERICAN 506P-1514 Széttörő fúvóka 1-1/2 hüvelykes merev timsó

Raktáron
Tétel: AD4FKL Modell: 506P-1514Kereszthivatkozás: 41H469

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€904.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúvókatörés
Aktiválja ByCsavar
Alap típusaMerev
test anyagaAlumínium
Lökhárító színeFekete
befejezMűanyag / alumínium
Áramlási sebesség20-60 gpm
Fogantyú típusaPisztoly
Bemeneti méret1.5 "
Max. Nyomás100 psi
Spray mintaKöd / egyenes patak
Menet típusaNPSH
Vízi út1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód3917330000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességBemeneti méretMenet típusaÁr
MOON AMERICAN 506P-1014 szétszedő fúvóka 1 hüvelykes merev alumínium | AD4FKJ 41H467 506P-101410-24 gpm1"NPSH€976.59
MOON AMERICAN 506P-1021 szétszedő fúvóka 1 hüvelykes merev alumínium | AD4FKK 41H468 506P-102110-24 gpm1"NH€995.27
MOON AMERICAN 506P-1524 szétszedő fúvóka 1-1/2 hüvelykes merev timsó. | AD4FKM 41H470 506P-152420-60 gpm1.5 "NH€846.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOON AMERICAN 506P-1514 Széttörő fúvóka 1-1/2 hüvelykes merev timsó
€904.45 /Mértékegység