Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOON AMERICAN 369-2521514 Rocker Lug Fnh x Mnpsh 2-1/2 In x 1-1/2 In | AE7VLC 6APL5

MOON AMERICAN 369-2521514 Rocker Lug Fnh x Mnpsh 2-1/2 In x 1-1/2 In

Raktáron
Tétel: AE7VLC Modell: 369-2521514Kereszthivatkozás: 6APL5

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€99.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltótömlő billenősaru adapter
Alapvető kapcsolat típusaNő x Férfi
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaNH női x NPSH férfi
Méret2-1/2" x 1-1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusaKapcsolat típusaMéretÁr
HÓ AMERIKAI 367-0751014 Rocker Lug Gh anya x Mnpsh 3/4 hüvelyk x 1 hüvelyk | AD4FJR 41H451 367-0751014Nő x FérfiGH Nő x NPSH Férfi3/4 x 1 "€90.30
HÓ AMERIKAI 367-1011514 Billenősugár Fnpsh x Mnpsh 1 hüvelyk x 1-1 / 2 hüvelyk | AD4FJT 41H452 367-1011514Nő x FérfiNPSH Nő x NPSH Férfi1 x 1 1/2 "€99.45
HÓ AMERIKAI 367-1011524 Hengeres fülke Fnpsh x Mnh 1 hüvelyk x 1-1 / 2 hüvelyk | AD4FJU 41H453 367-1011524Nő x FérfiNPSH Nő x NH Férfi1 x 1 1/2 "€94.97
MOON AMERICAN 369-1010754 Ringetőfej Fnpsh x Gh Férfi 1 hüvelyk x 3/4 hüvelyk | AD4FJV 41H454 369-1010754Nő x FérfiNPSH Nő x GH Férfi1 "x 3/4"€74.55
HÓ AMERIKAI 369-1011024 Billenőkar Fnpsh x Mnh 1 In x 1 In | AD4FJW 41H455 369-1011024Nő x FérfiNPSH Nő x NH Férfi1 "x 1"€86.68
HÓ AMERIKAI 369-1511014 Billenősugár Fnpsh x Mnpsh 1-1 / 2 In x 1 In | AD4FJX 41H456 369-1511014Nő x FérfiNPSH Nő x NPSH Férfi1-1 / 2 "x 1"€110.44
HÓ AMERIKAI 378-1011014 Hengeres billenőkar Mnpsh x Mnpsh 1 hüvelyk x 1 hüvelyk | AD4FJY 41H457 378-1011014Dupla FérfiNPSH férfi x NPSH férfi1 "x 1"€79.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOON AMERICAN 369-2521514 Rocker Lug Fnh x Mnpsh 2-1/2 In x 1-1/2 In
€99.29 /Mértékegység