Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONSTER 250-6411010 keményfém maró 7/64 hüvelyk átmérőjű | AH8TZB 38ZD17

MONSTER 250-6411010 Carbide End Mill 7/64 Inch Diameter

Raktáron
Tétel: AH8TZB Modell: 250-6411010Kereszthivatkozás: 38ZD17
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
€40.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarok sugarú végmaró
Sarok sugara0.01 "
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill alkalmazásNagyolás / befejezés
End Mill stílusSarok sugara
befejezFényes
FokozatÁltalános célú mikro
Helix Szög30 fok
Vágás hossza0.165 "
Lista száma250
AnyagKarbid
Marás Dia.7 / 64 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz0.11 "
Shank Dia.0.125 "
Szár típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0063
Hajó magassága (cm)1.14
Hajó hossza (cm)1.14
Hajószélesség (cm)8.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Igen
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Igen
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Igen
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Igen
    • Edzett (H) kompatibilitás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Sarok sugarabefejezFokozatHelix SzögVágás hosszaLista számaTeljes hosszÁr
MONSTER 206-603045 Saroksugár végmaró, 0.1250 hüvelyk marási átmérő, 1 hüvelyk vágási hossz | CD2UHK 19LH49 206-6030451 / 2 "0.125 "FényesÁltalános rendeltetésű30 fok1"2061 / 2 "€123.30
MONSTER 206-602307 Saroksugár végmaró, 0.0150 hüvelyk marási átmérő, 1/2 hüvelyk vágási hossz | CD2UJA 45XL03 206-6023071 / 8 "0.015 "ÓnÁltalános rendeltetésű30 fok1 / 2 "2061 / 8 "€18.33
MONSTER 206-602685 Saroksugár végmaró, 13/16 hüvelykes marási átmérő, 13/16 hüvelyk vágási hossz | CD2UJB 45XL31 206-6026855 / 16 "0.015 "ÓnÁltalános rendeltetésű30 fok13 / 16 "2065 / 16 "€43.60
MONSTER 206-602839 Saroksugár végmaró, 0.0300 hüvelyk marási átmérő, 1 hüvelyk vágási hossz | CD2UJC 45XL49 206-6028393 / 8 "0.03 "ÓnÁltalános rendeltetésű30 fok1"2063 / 8 "€52.09
MONSTER 206-602851 Saroksugár végmaró, 0.0600 hüvelyk marási átmérő, 1 hüvelyk vágási hossz | CD2UJD 45XL53 206-6028513 / 8 "0.06 "ÓnÁltalános rendeltetésű30 fok1"2063 / 8 "€53.02
MONSTER 206-602570 Saroksugár végmaró, 0.0300 hüvelyk marási átmérő, 3/4 hüvelyk vágási hossz | CD3QJD 45XL25 206-6025701 / 4 "0.03 "ÓnÁltalános rendeltetésű30 fok3 / 4 "2061 / 4 "€36.93
MONSTER 206-602582 Saroksugár végmaró, 0.0600 hüvelyk marási átmérő, 3/4 hüvelyk vágási hossz | CD3UTE 45XL29 206-6025821 / 4 "0.06 "ÓnÁltalános rendeltetésű30 fok3 / 4 "2061 / 4 "€37.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONSTER 250-6411010 Carbide End Mill 7/64 Inch Diameter
€40.83 /Mértékegység