Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONSTER 221-001061 Golyós maró, 1/4 hüvelykes marási átmérő, 3/4 hüvelykes vágási hossz | CD3PQP 45XT30

MONSTER 221-001061 Golyósvég maró, 1/4 hüvelykes marási átmérő, 3/4 hüvelyk vágási hossz

Raktáron
Tétel: CD3PQP Modell: 221-001061Kereszthivatkozás: 45XT30

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€38.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabda végi malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusGömb orr
befejezÓn
FokozatÁltalános rendeltetésű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 4 "
Lista száma221
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 4 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
Szár típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0234

Termékváltozatok

TermékekModellHelix SzögVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
MONSTER 229-001002 Golyós maró, 1/8 hüvelykes marási átmérő, 1 hüvelyk vágási hossz | CD2UJH 45XX10 229-00100230 fok1"22943"1 / 8 "€35.27
MONSTER 226-001021 Golyós maró, 1/4 hüvelykes marási átmérő, 1-1/8 hüvelyk vágási hossz | CD3TUT 45XW55 226-00102130 fok1.125 "22643"1 / 4 "€52.39
MONSTER 242-001041 Golyós maró, 1/8 hüvelykes, keményfém, TiN, átmenő hűtőfolyadék nélkül | CF2PUQ 55HG81 242-00104130 fok1 / 4 "24241-1 / 2 "1 / 8 "€34.00
MONSTER 258-250753 Golyós maró, 1/4 hüvelykes, keményfém, AlTiN, átmenő hűtőfolyadék nélkül | CF2PUR 55HK92 258-25075330 fok3 / 4 "25842-1 / 2 "1 / 4 "€58.85
MONSTER 242-001021 Golyós maró, 1/16 hüvelykes, keményfém, TiN, átmenő hűtőfolyadék nélkül | CF2PUT 55HG79 242-00102130 fok1 / 8 "24241-1 / 2 "1 / 8 "€36.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONSTER 221-001061 Golyósvég maró, 1/4 hüvelykes marási átmérő, 3/4 hüvelyk vágási hossz
€38.79 /Mértékegység