Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONROE PMP PH-0318 Terhelhető összecsukható húzó fogantyú acél | AD8MYH 4LAR3

MONROE PMP PH-0318 Terhelhető összecsukható húzható fogantyú acél

Raktáron
Tétel: AD8MYH Modell: PH-0318Kereszthivatkozás: 4LAR3
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
€55.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelésre összecsukható húzófogantyú
színekEzüst
Kivágási magasság3-5 / 8 "
Kivágás szélessége5-3 / 4 "
befejezCsiszolt cink
Grip Dia.51 / 64 "
hardverNem számít
Terhelhetőség495 font
Névleges terhelés (I / N)Y
AnyagAcél
A furatközpont középre szerelése7.125 "
Szerelési típusLyukakon átmenetlenül
Működési hőmérséklet.-4 foktól 140 fokig F
Lemezvastagság1 / 16 "
Csavar méret#10
Vert. Szerelő furat Ctr. a Ctr.5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8302423065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezGrip Dia.TerhelhetőségAnyagA furatközpont középre szereléseLemezvastagságÁr
MONROE PMP PH-0317 Terhelhető összecsukható húzó fogantyú acél | AD8MYG 4LAR2 PH-0317EzüstCsiszolt cink19 / 32 "176 fontAcél6"3 / 64 "€29.42
MONROE PMP PH-0320 Terhelhető összecsukható fogantyú Természetes | AD8MYK 4LAR5 PH-0320TermészetesTermészetes19 / 32 "220 font304 Stainless Steel6"3 / 64 "€81.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONROE PMP PH-0318 Terhelhető összecsukható húzható fogantyú acél
€55.15 /Mértékegység