Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONOPRICE 8150 2 x 1 mini HDMI kapcsoló, 4 port | AC7EUN 38F925

MONOPRICE 8150 2 x 1 mini HDMI kapcsoló, 4 port

Raktáron
Tétel: AC7EUN Típus: 8150Kereszthivatkozás: 38F925
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
€30.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHDMI kapcsoló
színekFekete
csatlakozásHDMI
Hz50/60
Portok4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8544422000
Származási országCN

Termék részletek:

    • A 8150 HDMI kapcsoló automatikus váltást kínál két forráseszköz között, attól függően, hogy melyik be van kapcsolva.
    • Ez a Monoprice HDMI kapcsoló akár 1080p jeleket is képes kezelni HD hanggal és csatornánként 12 bites színmélységgel.
    • Bár az eszközt HDMI forrás táplálja, külső tápegységet lehet használni, ha az eszköz gyenge kimeneti erősséggel rendelkezik. A kézi kapcsolás a készülék tetején található gomb segítségével is elvégezhető.
    • Javasoljuk, hogy minimumot használjon 24 db AWG Monoprice HDMI kábel amikor ezt a kapcsolót más eszközökhöz csatlakoztatja a minimális jelveszteség és a maximális nagysebességű jelmegbízhatóság érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONOPRICE 8150 2 x 1 mini HDMI kapcsoló, 4 port
€30.94 /Mértékegység