Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONOPRICE 7241 Rca csatlakozó 3.5 mm-es S Jack adapterhez | AA6JXQ 14C351

MONOPRICE 7241 Rca csatlakozó 3.5 mm-es S Jack adapterhez

Raktáron
Tétel: AA6JXQ Típus: 7241Kereszthivatkozás: 14C351
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
€2.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAudió adapter
KábeltípusRCA kábel
színekFekete
csatlakozásRCA, 3.5 mm
A telepítés menetePlug and Play
Portok száma2
Portok1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8536694020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusszínekcsatlakozásPortok számaÁr
MONOPRICE 2671 Toslink (f) Tslink Mini (m) adapterhez | AA6JUH 14C215 2671Toslink kábel, Toslink mini kábelFeketeToslink, Toslink Mini2€4.79
MONOPRICE 7121 2.5 mm-es M csatlakozó 3.5 mm-es M aljzathoz | AA6JUV 14C230 71213.5 mm-es kábelFekete2.5 mm, 3.5 mm2€1.40
MONOPRICE 7122 2.5 mm-es M csatlakozó 3.5 mm-es S csatlakozóhoz | AA6JUW 14C231 71223.5 mm-es kábelFekete2.5 mm, 3.5 mm2-
ajánlatkérés
MONOPRICE 7124 2.5 mm-es S csatlakozó 3.5 mm-es S aljzathoz | AA6JUY 14C233 71243.5 mm-es kábelFekete2.5 mm, 3.5 mm2€2.38
MONOPRICE 7126 3.5 mm-es S csatlakozó 2.5 mm-es S aljzathoz | AA6JVA 14C235 71262.5 mm-es kábelFekete2.5 mm, 3.5 mm2€2.18
MONOPRICE 7128 3.5 mm M csatlakozó 3.5 mm S csatlakozóhoz | AA6JVB 14C237 71283.5 mm-es kábelFekete2.5 mm, 3.5 mm2€2.38
MONOPRICE 7135 3.5 S csatlakozó 1/4 hüvelykes S aljzathoz | AA6JVE 14C244 71351/4 hüvelykes kábelFekete3.5 mm, 1/4 hüvelyk2€2.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONOPRICE 7241 Rca csatlakozó 3.5 mm-es S Jack adapterhez
€2.84 /Mértékegység