Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONOPRICE 5614 Audio/vizuális kábel 3.5 mm M/fx 2 külső kábel fekete 7 hüvelykes | AA6TWU 14X117

MONOPRICE 5614 Audio/visual Cable 3.5mm M/f x 2 External Cable Black 7 Inch

Raktáron
Tétel: AA6TWU Típus: 5614Kereszthivatkozás: 14X117
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
€6.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaudio kábel
KábeltípusSztereó audio elosztó kábel
színekFekete
Vezető anyagRéz
Vezetõméret22 AWG
Csatlakozó típusa1x 3.5 mm-es sztereó TRS hüvely Nagyobb, mint 2x 3.5 mm-es sztereó TRS hüvely
Impedancia75 Ohm
Kabát anyagPVC
Hossz7"
Kábelek száma1
Portok száma3
ÁrnyékolásIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536694020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretHosszÁr
MONOPRICE 667 audiokábel, 3.5 mm-es jack, 6 hüvelykes | AC7ETY 38F906 667--€3.39
MONOPRICE 669 audiokábel, 3.5 mm-es dugó, 6 bemenet | AC7ETZ 38F907 669--€3.09
MONOPRICE 9764 Audio kábel, 3 Ft. Hossz, PVC kabát, fekete | CH6NGR 63YC05 976410 AWG3 ft.€7.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONOPRICE 5614 Audio/visual Cable 3.5mm M/f x 2 External Cable Black 7 Inch
€6.32 /Mértékegység