Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONOPRICE 5599 audio/vizuális kábel 3.5mm(M)/2 RCA(M) 10 láb | AA6TWY 14X121

MONOPRICE 5599 audio/vizuális kábel 3.5 mm (M)/2 RCA (M) 10 láb

Raktáron
Tétel: AA6TWY Típus: 5599Kereszthivatkozás: 14X121
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
€15.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaudio kábel
KábeltípusSztereó audio adapter kábel
színekFekete
Vezető anyagRéz
Vezetõméret22 AWG
Csatlakozó típusa1x 3.5 mm-es sztereó TRS dugó, nagyobb, mint 2x RCA dugó
Impedancia75 Ohm
Kabát anyagPVC
Hossz10 láb.
Kábelek száma1
ÁrnyékolásIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8536694020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusCsatlakozó típusaHosszÁr
MONOPRICE 5575 audio/vizuális kábel 3.5 mm-es M/M kábel Fekete 1.5 láb | AA6TVZ 14X096 5575Sztereó audio patch kábel1x 3.5 mm-es sztereó TRS dugó nagyobb, mint 1x 3.5 mm-es sztereó TRS dugó1.5 láb.-
ajánlatkérés
MONOPRICE 5576 audio/vizuális kábel 3.5 mm-es M/M kábel Fekete 3 láb | AA6TWA 14X097 5576Sztereó audio patch kábel1x 3.5 mm-es sztereó TRS dugó nagyobb, mint 1x 3.5 mm-es sztereó TRS dugó3 láb.€6.49
MONOPRICE 5577 audio/vizuális kábel 3.5 mm-es M/M kábel Fekete 6 láb | AA6TWB 14X098 5577Sztereó audio patch kábel1x 3.5 mm-es sztereó TRS dugó nagyobb, mint 1x 3.5 mm-es sztereó TRS dugó6"€6.49
MONOPRICE 5581 audio/vizuális kábel 3.5 mm-es M/M kábel Fekete 25 láb | AA6TWD 14X102 5581Sztereó audio patch kábel1x 3.5 mm-es sztereó TRS dugó nagyobb, mint 1x 3.5 mm-es sztereó TRS dugó25 láb.€21.20
MONOPRICE 5582 audio/vizuális kábel 3.5 mm-es M/M kábel Fekete 35 láb | AA6TWE 14X103 5582Sztereó audio patch kábel1x 3.5 mm-es sztereó TRS dugó nagyobb, mint 1x 3.5 mm-es sztereó TRS dugó35 láb.€28.56
MONOPRICE 5583 audio/vizuális kábel 3.5 mm-es M/M kábel Fekete 50 láb | AA6TWF 14X104 5583Sztereó audio patch kábel1x 3.5 mm-es sztereó TRS dugó nagyobb, mint 1x 3.5 mm-es sztereó TRS dugó50 láb.€37.57
MONOPRICE 5585 audio/vizuális kábel 3.5 mm-es M/M kábel Fekete 100 láb | AA6TWG 14X106 5585Sztereó audio patch kábel1x 3.5 mm-es sztereó TRS dugó nagyobb, mint 1x 3.5 mm-es sztereó TRS dugó100 láb.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONOPRICE 5599 audio/vizuális kábel 3.5 mm (M)/2 RCA (M) 10 láb
€15.26 /Mértékegység