Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONOPRICE 2683 audio/vizuális kábel, RCA koaxiális, M/M, CL2 minősítésű, 25 láb | AA6TUV 14X052

MONOPRICE 2683 audio/vizuális kábel, RCA koaxiális, M/M, CL2 minősítésű, 25 láb

Raktáron
Tétel: AA6TUV Típus: 2683Kereszthivatkozás: 14X052
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
€28.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAudio / Video kábel
KábeltípusAudio-Video patch kábel
színekFekete
Vezető anyagRéz
Vezetõméret18 AWG
Csatlakozó típusa1x RCA dugó - 1x RCA dugó
Impedancia75 Ohm
Kabát anyagPVC
Hossz25 láb.
Kábelek száma1
ÁrnyékolásIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544200000
Származási országCN

Termék részletek:

    • A Monoprice 2683 egy prémium minőségű digitális (audio/video) koaxiális kábel, amely ideálisan használható nagy sávszélességű tartalmakhoz, például S/PDIF digitális audiojelekhez, és vonalszintű RCA jelekhez is használható.
    • A kábel kettős rézfonatos árnyékolása megakadályozza a jel romlását az elektromágneses és rádiófrekvenciás interferenciák eltávolításával.
    • Ez a Monoprice kábel 75 ohmos impedanciával és 22 pF/láb kapacitással rendelkezik, és aranyozott RCA dugós csatlakozókkal rendelkezik gumiborítású házzal.
    • A Monoprice 2683 CL2 besorolású, ezért biztonságos és falba szerelhető.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
MONOPRICE 2680 audio / vizuális kábel RCA koaxiális M / M CL2 6 láb | AA6TUT 14X049 26806"€16.37
MONOPRICE 2681 audio/vizuális kábel RCA koaxiális M/M CL2 névleges 3 láb | AA6TUU 14X050 26813 láb.€14.58
MONOPRICE 2684 audio/vizuális kábel RCA koaxiális M/M CL2 névleges 50 láb | AA6TUW 14X053 268450 láb.€44.27
MONOPRICE 3976 audio / vizuális kábel RCA koaxiális M / M CL2 35 láb | AA6TUZ 14X056 397635 láb.€36.07
MONOPRICE 5871 Audio / vizuális kábel RCA koaxiális M / M CL2 75 láb | AA6TVA 14X057 587175 láb.€60.26
MONOPRICE 5872 audio/vizuális kábel RCA koax M/M CL2 névleges 100 láb | AA6TVB 14X058 5872100 láb.€80.36
MONOPRICE 6305 audio / vizuális kábel RCA koaxiális M / M CL2 10 láb | AA6TVD 14X060 630510 láb.€17.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONOPRICE 2683 audio/vizuális kábel, RCA koaxiális, M/M, CL2 minősítésű, 25 láb
€28.51 /Mértékegység