Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONARCH PBL Phaser akkumulátor LED villogó Rpm 0-500000 | AC6VDV 36J797

MONARCH PBL Phaser akkumulátor LED villogó Rpm 0-500000

Raktáron
Tétel: AC6VDV Modell: PBLKereszthivatkozás: 36J797

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,631.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPhaser akkumulátor LED Strobe
Pontosság0.002%
Az akkumulátor élettartamának8-10 óra
kijelzőLCD alfanumerikus
Villog percenként30-500,000
Tápellátás115/230 50/60 Hz
Újratöltési idő2-3 óra vagy folyamatos használat
Felbontás0.01 fpm
RPM tartomány0-500,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód9029206000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus lépésszám (felhasználó által állítható)
    • Automatikus lépésméret (felhasználó által állítható)
    • Külső bemeneti / kimeneti triggerek (igen)
    • A vaku időtartama (módosítva: 14 fok / 3000 usec.)
    • Vaku teljesítmény (joule) (3000 lux)
    • Fáziseltolás (0.1-359.9 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MONARCH PBL Kit Phaser akkumulátoros LED villogó készlet 0-500000 | AC6VDW 36J798 PBL készletPhaser akkumulátor LED Strobe készlet€1,827.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH PBL Phaser akkumulátor LED villogó Rpm 0-500000
€1,631.01 /Mértékegység