Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Panel fordulatszámmérő 1 impulzus fordulatonként | AE6JRD 5TDG8

MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Panel fordulatszámmérő 1 impulzus fordulatonként

Raktáron
Tétel: AE6JRD Model: ACT-1B-1-0-1-0-001Kereszthivatkozás: 5TDG8
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
€574.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel fordulatszámmérő
Pontosság+/- 1 RPM
kijelző5 jegyű LED
Bemenet1 impulzus forradalmonként
Tápellátás100-240 VAC, 50/60 Hz
Felbontás1 rpm
RPM5 a 99,999

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód9029204080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságTételFelbontásRPMÁr
MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Panel fordulatszámmérő 0–5 VDC kimenet | AE6JRB 5TDG6 ACT-3X-1-1-3-1-1-0+ /-0.0015%Panel fordulatszámmérő, 0-5 VDC kimenetakár 0.001 fordulat / perc5 a 999,990€1,157.41
MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Panel fordulatszámmérő 4 - 20 m Adc kimenet | AE6JRC 5TDG7 ACT-3X-1-1-4-1-1-0+ /-0.0015%Panel-fordulatszámmérő, 4-20 mADC kimenetakár 0.001 fordulat / perc5 a 999,990€1,034.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Panel fordulatszámmérő 1 impulzus fordulatonként
€574.98 /Mértékegység