Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Panel fordulatszámmérő 0–5 VDC kimenet | AE6JRB 5TDG6

MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Panel fordulatszámmérő 0 - 5 VDC kimenet

Raktáron
Tétel: AE6JRB Model: ACT-3X-1-1-3-1-1-0Kereszthivatkozás: 5TDG6
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
€1,157.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel fordulatszámmérő, 0-5 VDC kimenet
Pontosság+ /-0.0015%
kijelző5 jegyű LED
BemenetProgramozható impulzus forradalomonként
Tápellátás100-240 VAC, 50/60 Hz
Felbontásakár 0.001 fordulat / perc
RPM5 a 999,990

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód9029204080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságTételFelbontásRPMÁr
MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Panel fordulatszámmérő 4 - 20 m Adc kimenet | AE6JRC 5TDG7 ACT-3X-1-1-4-1-1-0+ /-0.0015%Panel-fordulatszámmérő, 4-20 mADC kimenetakár 0.001 fordulat / perc5 a 999,990€1,034.14
MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Panel fordulatszámmérő 1 impulzus fordulatonként | AE6JRD 5TDG8 ACT-1B-1-0-1-0-001+/- 1 RPMPanel fordulatszámmérő1 rpm5 a 99,999€574.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Panel fordulatszámmérő 0 - 5 VDC kimenet
€1,157.41 /Mértékegység