Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONARCH 6480-032 mágneses alap | AE9MUK 6KX57

MONARCH 6480-032 Mágneses alap

Raktáron
Tétel: AE9MUK Modell: 6480-032Kereszthivatkozás: 6KX57

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€273.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses bázis
Építés2 pólusú AlNiCo mágnes
Húzóerő30 font
Méret1.25" (38 mm) átmérő, 1.38" (35 mm) magasság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8505193000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alkalmas gyorsulásmérőkkel való használatra robotikában, kutatás-fejlesztésben, elektromos és elektronikai alkalmazásokban
    • Alumínium, nikkel és kobalt (AlNiCo) ötvözőszerkezettel rendelkezik a nagy mágneses húzás érdekében
    • 2 pólusú kialakítás különböző mágneses töltések vonzására

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH 6480-032 Mágneses alap
€273.50 /Mértékegység