Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONARCH 500208017744 Motor 12 Vdc | CT3UDD 38ZE65

MONARCH 500208017744 Motor 12 Vdc

Raktáron
Item: CT3UDD Típus: 500208017744Kereszthivatkozás: 38ZE65
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
€67.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MONARCH 500248017744 Motor 12 Vdc | CT3UDE 38ZE77 500248017744€36.43
MONARCH 500208017764 Motor 24 Vdc | CT3UDF 38ZE67 500208017764€55.81
MONARCH 500248017764 Motor 24 Vdc | CT3UDG 38ZE79 500248017764€59.65
MONARCH 500248017757 motor, 12 V dc | CT3UDJ 38ZE78 500248017757€40.10
MONARCH 500208017757 motor, 12 V dc | CT3UDK 38ZE66 500208017757€55.81
MONARCH 510205003551620 motor, 3 LE, 3 fázisú, 50/60 Hz T65C355A03B0-01/T92C355A93F0-01 típushoz | CT3UDL 38ZF48 510205003551620€1,735.35
MONARCH 510205004051620 Motor, 5 LE, 3-fázisú, 50/60 Hz | CT3UDM 38ZF47 510205004051620€1,932.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH 500208017744 Motor 12 Vdc
€67.83 /Mértékegység