ÖNTÖLT FIBERGLASS 7808085280 Egymásba rakható fészketartó nagy teherbírású piros | AB2TRM 1NTL5

MOLDED FIBERGLASS 7808085280 Egymásra rakható fészkelő konténer, nagy teherbírású piros

Raktáron
Cikkszám: AB2TRM Típus: 7808085280Kereszthivatkozás: 1NTL5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€99.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHD Stack és Nest Container
színekPiros
befejezSima
Belső magasság5.75 "
Belső hossza21 "
Belső szélesség16 "
Terhelhetőség500 font
AnyagÜvegszállal megerősített kompozit
Hosszú elválasztó nyílások száma0
Rövid elválasztó nyílások száma0
Külső magasság6"
Külső hossz25.25 "
Külső szélesség18 "
Használja a fedél számátGyártó: 780618 modell
Mennyiségi kapacitás1.2 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.49
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)64.26
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességszínekBelső magasságHasználja a fedél számátBelső hosszaBelső szélességTerhelhetőségKülső magasságÁr
ÖNTÖLT FIBERGLASS 7806085172 Egymásba rakható fészketartó nagy teherbírású szürke | AB2TRF 1NTK8 780608517218 "Szürke9.875 "Gyártó: 780618 modell21 "16 "500 font10 "€121.34
ÖNTÖLT FIBERGLASS 7808085172 Egymásba rakható fészketartó nagy teherbírású szürke | AB2TRG 1NTK9 780808517218 "Szürke5.75 "Gyártó: 780618 modell21 "16 "500 font6"€99.83
ÖNTÖLT FIBERGASS 7806085280 Egymásba rakható fészketartó nagy teherbírású piros | AB2TRK 1NTL3 780608528018 "Piros9.875 "Gyártó: 780618 modell21 "16 "500 font10 "€121.34
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 7806085268 Egymásra rakható fészkelő konténer, nagy teherbírású kék | AB2TRL 1NTL4 780608526818 "Kék9.875 "Gyártó: 780618 modell21 "16 "500 font10 "€121.34
ÖNTÖLT FIBERGLASS 7808085268 Egymásba rakható fészkes konténer Nagy teherbírású kék | AB2TRN 1NTL6 780808526818 "Kék5.75 "Gyártó: 780618 modell21 "16 "500 font6"€99.83
ÖNTÖLT FIBERGLASS 7802085268 Rakodó / fészkelő tartály nagy teherbírású kék | AC3HBK 2TJ98 780208526810.625 "Kék4.875 "Gyártó: 780218 modell16.5 "9.5 "300 font5"€53.47
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 7802085280 Egymásra rakható/beágyazó konténer, nagy teherbírású piros | AC3HBL 2TJ99 780208528010.625 "Piros4.875 "Gyártó: 780218 modell16.5 "9.5 "300 font5"€53.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 7808085280 Egymásra rakható fészkelő konténer, nagy teherbírású piros
€99.83 /Mértékegység