Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOEN 8349 kézi zuhanykar Króm | AD3LTE 40D686

MOEN 8349 Kézi zuhanykar króm

Raktáron
Tétel: AD3LTE Típus: 8349Kereszthivatkozás: 40D686

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zuhanyszegélykészlet
Szín / Befejezéskróm
csatlakozás1 / 2 "
Mélység3-3 / 4 "
Arcátmérő4"
Áramlási sebesség1.6 gpm
Fogantyú befejezésekróm
Fogantyú típusaFogantyú
Magasság3.75 "
AnyagÖntött fém
Max. Folyam2.5 gpm
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8481801030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különböző kád kifolyó hossza (5.5)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOEN 8349 Kézi zuhanykar króm
€98.83 /Mértékegység