MKT RÖGZÍTÉS M16525301 Ékes horgony, acél, M16 menetméret, 187 mm-es horgonyhossz, 10 pk | AD8HQR 4KJH6

MKT FASTENING M16525301 ékhorgony, acél, M16 menetméret, 187 mm-es horgonyhossz, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD8HQR Típus: M16525301Kereszthivatkozás: 4KJH6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€559.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony csap
Horgony Dia.24mm
Horgony hossza187mm
Beágyazás betonba100mm
Anyag5. fokozatú acél
Max. Munka vastagsága50mm
Min. Beágyazás100mm
MenetméretM16 x 2
típusMetrikus nagy terhelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3955
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING M16525301 ékhorgony, acél, M16 menetméret, 187 mm-es horgonyhossz, 10 pk
€559.58 /csomag