Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING M16515301 Wedge Anchor, Steel, M16 Thread Size, 157mm Anchor Length, 10Pk | AD8HQQ 4KJH5

MKT FASTENING M16515301 ékhorgony, acél, M16 menetméret, 157 mm-es horgonyhossz, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD8HQQ Típus: M16515301Kereszthivatkozás: 4KJH5
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
€442.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony csap
Horgony Dia.24mm
Horgony hossza157mm
Beágyazás betonba100mm
Anyag5. fokozatú acél
Max. Munka vastagsága20mm
Min. Beágyazás100mm
MenetméretM16 x 2
típusMetrikus nagy terhelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.563
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING M16515301 ékhorgony, acél, M16 menetméret, 157 mm-es horgonyhossz, 10 pk
€442.29 /csomag