MKT FASTENING M14525301 Wedge Anchor, Steel, M16 Thread Size, 182mm Anchor Length, 10Pk | AD8HPR 4KJF1

MKT FASTENING M14525301 ékhorgony, acél, M16 menetméret, 182 mm-es horgonyhossz, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD8HPR Típus: M14525301Kereszthivatkozás: 4KJF1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€477.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony csavar
Horgony Dia.24mm
Horgony hossza182mm
Beágyazás betonba100mm
Anyag5. fokozatú acél
Max. Munka vastagsága50mm
Min. Beágyazás100mm
MenetméretM16 x 2
típusMetrikus nagy terhelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.535
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING M14525301 ékhorgony, acél, M16 menetméret, 182 mm-es horgonyhossz, 10 pk
€477.24 /csomag