Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS M14305301 Ékes horgony, Acél, M12 Menetméret, 107mm Horgonyhossz, 20Pk | AD8HPJ 4KJE3

MKT FASTENING M14305301 ékhorgony, acél, M12 menetméret, 107 mm-es horgonyhossz, 20 pk

Raktáron
Tétel: AD8HPJ Típus: M14305301Kereszthivatkozás: 4KJE3
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
€371.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony csavar
Horgony Dia.18mm
Horgony hossza107mm
Beágyazás betonba80mm
Anyag5. fokozatú acél
Max. Munka vastagsága0mm
Min. Beágyazás80mm
MenetméretM12 x 1.75
típusMetrikus nagy terhelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8025
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING M14305301 ékhorgony, acél, M12 menetméret, 107 mm-es horgonyhossz, 20 pk
€371.30 /csomag