Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 6208000 tágulási horgony, 7/8 hüvelykes horgony átm., 2-1/2 hüvelyk hossz, 10 pk | AB6QLB 22A675

MKT FASTENING 6208000 tágulási horgony, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6QLB Típus: 6208000Kereszthivatkozás: 22A675
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
€62.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.7 / 8 "
Fúró méret7 / 8 "
Belső menetméret1 / 2-13 "
Hossz2.5 "
Anyagcink ötvözet
Min. Beágyazás2.5 "
Csavar méret1 / 2-13
típusGépcsavar
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)7345
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)9140
Használja aGépi csavarok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód7316000000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 6208000 tágulási horgony, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 10 pk
€62.21 /csomag