Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 6108000 tágulási horgony, 7/8 hüvelykes horgony átm., 2-3/16 hüvelyk hosszúság, 5 db | AB6QLG 22A680

MKT FASTENING 6108000 tágulási horgony, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 2-3/16 hüvelyk hosszú, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB6QLG Típus: 6108000Kereszthivatkozás: 22A680
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
€46.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.7 / 8 "
Fúró méret7 / 8 "
Belső menetméret1 / 2-13 "
Hossz2.187 "
Anyagcink ötvözet
Min. Beágyazás2.187 "
Csavar méret1 / 2-13
típusGépcsavar
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6500
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)7550
Használja aGépi csavarok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7316000000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 6108000 tágulási horgony, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 2-3/16 hüvelyk hosszú, 5 pk
€46.08 /csomag