Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 6106000 tágulási horgony, 5/8 hüvelykes horgony átm., 1-1/2 hüvelyk hossz, 10 pk | AB6QLF 22A679

MKT FASTENING 6106000 tágulási horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6QLF Típus: 6106000Kereszthivatkozás: 22A679
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
€29.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Fúró méret5 / 8 "
Belső menetméret3 / 8-16
Hossz1.5 "
Anyagcink ötvözet
Min. Beágyazás1.5 "
Csavar méret3 / 8-16
típusGépcsavar
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3180
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4950
Használja aGépi csavarok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7316000000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 6106000 tágulási horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 10 pk
€29.05 /csomag