Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 6105000 tágulási horgony, 5/8 hüvelykes horgony átm., 1-1/2 hüvelyk hossz, 25 pk | AB6QLE 22A678

MKT FASTENING 6105000 tágulási horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AB6QLE Típus: 6105000Kereszthivatkozás: 22A678
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
€34.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Fúró méret5 / 8 "
Belső menetméret5 / 16-18
Hossz1.5 "
Anyagcink ötvözet
Min. Beágyazás1.5 "
Csavar méret5 / 16-18
típusGépcsavar
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)2400
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2620
Használja aGépi csavarok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7316000000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 6105000 tágulási horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 25 pk
€34.16 /csomag