MKT RÖGZÍTÉS 3460000 Kúpos csavar, Anyával, 1 hüvelykes fúróméret, 5-5/8 hüvelyk hossz, 10 Pk | AD8HLU 4KHY6

MKT FASTENING 3460000 kúpos csavar, anyával, 1 hüvelykes fúróméret, 5-5/8 hüvelykes hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD8HLU Típus: 3460000Kereszthivatkozás: 4KHY6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€539.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csavar tágulási anyával
Horgony Dia.1"
Fúró méret1"
Hossz5.625 "
Anyag5. fokozatú cinkötvözet
Min. Beágyazás4.625 "
Csavar méret1"
típuskettős
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)36,257
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)28,263

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9525
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3460000 kúpos csavar, anyával, 1 hüvelykes fúróméret, 5-5/8 hüvelykes hosszúság, 10 pk
€539.12 /csomag