MKT RÖGZÍTÉS 3450000 Kúpos csavar, Anyával, 3/4 hüvelykes fúróméret, 4-1/8 hüvelyk hossz, 20 Pk | AD8HLP 4KHY2

MKT FASTENING 3450000 kúpos csavar, anyával, 3/4 hüvelykes fúróméret, 4-1/8 hüvelykes hosszúság, 20 pk

Raktáron
Tétel: AD8HLP Típus: 3450000Kereszthivatkozás: 4KHY2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€367.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csavar tágulási anyával
Horgony Dia.3 / 4 "
Fúró méret3 / 4 "
Hossz4.125 "
Anyag5. fokozatú cinkötvözet
Min. Beágyazás3.375 "
Csavar méret3 / 4 "
típuskettős
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)27,916
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)11,906

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3450000 kúpos csavar, anyával, 3/4 hüvelykes fúróméret, 4-1/8 hüvelykes hosszúság, 20 pk
€367.22 /csomag