Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2858312 Ékes horgony, horganyzott acél, 5/8 X 3-1/2 hüvelykes horgonyméret, 5Pk | AB6KPM 21U989

MKT FASTENING 2858312 ékhorgony, horganyzott acél, 5/8 x 3-1/2 hüvelykes horgonyméret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB6KPM Típus: 2858312Kereszthivatkozás: 21U989

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza3.5 "
Beágyazás betonba2.75 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3 / 4 "
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza1.625 "
Menetméret5 / 8-11
típusGalvanizált acél
Végső kihúzás (Lb.)5556
Végső nyírás (Lb.)9659
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső feszültség (font)5556
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)5486
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5556

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2858312 ékhorgony, horganyzott acél, 5/8 x 3-1/2 hüvelykes horgonyméret, 5 pk
€38.91 /csomag